曜日別特売
211104 純渓流石ケン 18kg ニイタカ 13919075

純渓流石ケン 18kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(18kg)注文コード13919075品番211104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

安全性の高い石けん
洗浄成分100%が天然油脂からできた安全性の 高い液体純石けんです。泡立ち豊かで洗浄力も 高く、使い心地抜群です。
手肌にもやさしい
植物原料を由来とする石けんが主成分です。手肌にやさしく、長く使い続けられます。

用途
食器、調理器具などの洗浄
まな板の洗浄
包丁の洗浄、除菌
シンクやワークテーブルの洗浄
成分純石けん分(脂肪酸カリウム)液性弱アルカリ性使用量(目安)水1Lに原液7.5g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする