234161 ニューホワイトアップ 2.5kg×4 ニイタカ 13919127

ニューホワイトアップ 2.5kg×4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2.5kg×4袋)注文コード13919127品番234161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

抜群の漂白力
使い込んで漂白されにくくなったメラミン食器も見違える白さを取り戻します。使い込むほど効果を実感できます。
ごはん茶碗の漂白におすすめ
食器にこびりついたデンプン汚れをキレイに落とします。ごはん茶碗の漂白で効果を発揮します。
においもなく、おだやかな作用
塩素系漂白剤のような強いにおいがなく、おだやかな作用で材質をいためません。

成分
過炭酸ナトリウム(酸素系)
界面活性剤(ポリオキシアル
キレンアルキルエーテル)
アルカリ剤(炭酸塩)
金属イオン封鎖剤、安定化剤
用途食器、調理器具などの除菌・漂白液性弱酸性使用量(目安)水1Lに4~10g
注意
※使用するときは炊事用手袋を着用する。
※塩素系漂白剤など他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
※キャップをあけるとき、粉が飛び出す恐れがある。また、容器を移動するときは、キャップをしっかり閉める。
※水や他のものを容器、袋にいれない。
※熱湯(80℃以上)では使用しない。
※作業時は火傷に注意する。
※他の容器に移し替えない。
※使い終わった容器はよく洗ってから処理する。
※直射日光をさけ、高温のところに置かない。
※子供の手の届かない所に保管する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする