271001 サニクロール 18kg ニイタカ 13919136

サニクロール 18kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(18kg)注文コード13919136品番271001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
3,998

食品・食材に安心して使えます
まな板・ふきんの漂白・除菌から、野菜・果物の殺菌まで幅広い用途で使用できます。食品添加物ですから、食品および食品にふれるところにも安心して使用できます。
※ごまの漂白には使用しないでください。
成分の分解が少ない高純度タイプ
精密ろ過をしているため、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
充実したラインアップ
小さい店舗用に2.5kg、一般の店舗用に5.5kg、大量に使用するお客様用に18kg、20kgとそろえています。使用量・スペースに合わせて選ぶことができます。

用途
食器、調理器具などの除菌・漂白
まな板の除菌
野菜・果物の除菌
ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)液性アルカリ性 塩素系
注意
※酸性の製品と混合・併用しないでください
※色柄物のせんい製品、金属製の容器・用具、メラミン食器、漆器、獣毛のハケには使えません。
※使用にあたっては、製品容器に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする