INAX(LIXIL)
高耐候性シーリング材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
13919773
品番
TTS-2H
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
低モジュラス、1セット/ケース
成分
変性シリコーン系
セット内容
シーリング×20本、プライマー×1缶、アダプター×1個、ハケ×1本
質量(kg)
11/ケース
容量(mL)
320/本(シーリング)、240(プライマー)
危険物の類別
非危険物