スポンジレギユラー 超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラー YAMAZEN(山善) 13919836

スポンジレギユラー 超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラー YAMAZEN(山善) 13919836
スポンジレギユラー 超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラー YAMAZEN(山善) 13919836
スポンジレギユラー 超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラー YAMAZEN(山善) 13919836
スポンジレギユラー 超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラー YAMAZEN(山善) 13919836
スポンジレギユラー 超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラー YAMAZEN(山善) 13919836
スポンジレギユラー 超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラー YAMAZEN(山善) 13919836
スポンジレギユラー 超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラー YAMAZEN(山善) 13919836
スポンジレギユラー 超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラー YAMAZEN(山善) 13919836
スポンジレギユラー 超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラー YAMAZEN(山善) 13919836
スポンジレギユラー 超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラー YAMAZEN(山善) 13919836

超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード13919836品番スポンジレギユラー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子さん特別推奨品
マイクロファイバーで汚れをかき取る
めくって使える12層の超吸水スポンジ
汚れ落としからふき上げまでOK
1枚でクロスとしても
窓、鏡、浴室、キッチン、車の掃除に
1個あたり約150mlの吸水力

用途
お掃除、洗車などに。 12層 はがせる マイクロファイバー 掃除 使い捨てクロス マイクロファイバークロス 洗車 ふき取り 超吸水 給水スポンジ
材質PVA マイクロファイバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7×2吸水量(mL)約150/1個商品タイプ単品適合用途窓、鏡、浴室、キッチン、車の掃除に繰り返し・詰め替え対応
注意
※すべての液体(油類や界面活性剤等)で吸水量を保証するものではございません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする