アイコ
ミーティングチェア M-3000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
BU(ブルー)
BK(ブラック)
BU(ブルー)
GR(グレー)
OR(オレンジ)
YE(イエロー)
色(張地)
BU(ブルー)
BK(ブラック)
BU(ブルー)
GR(グレー)
OR(オレンジ)
YE(イエロー)
全5種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
13920080
品番
M-3055B(F28)BU
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
シンプルモダンな多用途チェア!
オフィスからミーティングルーム、セミナールームまで使用用途を選ばないマルチなミーティングチェア。
カラフルな色合いもオフィスに元気を与えてくれます。
仕様
ガス上下機構/上部全体ロッキング/
材質
背・座:強化ナイロン樹脂成形品、ウレタンフォーム/肘:強化ナイロン樹脂成形品/脚:強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン巻双輪キャスター
幅(mm)
605
色
BU(ブルー)
高さ(mm)
790~885
奥行(mm)
560
キャスター
あり
張地
布地
肘掛
あり
座高(mm)
430~525
グリーン購入法
適合
色(張地)
BU(ブルー)
メモ台
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません