アイコ
ロビーチェア RE-1591 1人タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
DGN(ダークグリーン)
DBU(ダークブルー)
DGN(ダークグリーン)
GR(グレー)
色(張地)
DGN(ダークグリーン)
DBU(ダークブルー)
DGN(ダークグリーン)
GR(グレー)
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
13920265
品番
RE-1591(F27)DGN
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
モダンデザインのロビーチェア!
シンプルでモダンなデザインと飽きの来ない色づかいで、どんな場所にもマッチするロビーチェア。
オートリターン機能も公共工リアでの使用性を向上させます。
材質
背・肘:鋼管枠、ウレタンフォーム/座:合板、ウレタンフォーム、s字形スプリング/脚:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ
色
DGN(ダークグリーン)
張地
布地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×615×790
座面高さ(mm)
440
色(張地)
DGN(ダークグリーン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません