仕様水平スタック材質背:P.P.樹脂成形品/座:P.P樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/脚:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ/メモ台:強化 PP 樹脂成形品アルミダイキャスト、鋼板スチールパイプ、ナイロン双輪キャスター幅(mm)655寸法(mm)【メモ台(テーブル)】左:367×475×317色DBU(ダークブルー)高さ(mm)790奥行(mm)750キャスターあり張地防汚性布張り3Mスコッチガード加工肘掛なし座高(mm)430グリーン購入法適合色(張地)DBU(ダークブルー)背タイプパッド無しメモ台あり