材質背:P.P.樹脂成形品、ウレタンフォーム(MC-597)/座:P.P樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/脚:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ/メモ台:強化 PP 樹脂成形品アルミダイキャスト、鋼板スチールパイプ、ナイロン双輪キャスター幅(mm)655寸法(mm)【メモ台(テーブル)】左:367×475×318高さ(mm)790奥行(mm)750キャスターあり張地防汚性布張り3Mスコッチガード加工肘掛なし座高(mm)430グリーン購入法適合スタッキング不可ネスティング可背タイプパッド付メモ台あり色(座面)WIN(ワイン)色(背面)WIN(ワイン)