曜日別特売
RX-701(F31)GR リラックスチェア(ロビーチェア) RX-700シリーズ アイコ 13920789

RX-701(F31)GR リラックスチェア(ロビーチェア) RX-700シリーズ アイコ 13920789
RX-701(F31)GR リラックスチェア(ロビーチェア) RX-700シリーズ アイコ 13920789
RX-701(F31)GR リラックスチェア(ロビーチェア) RX-700シリーズ アイコ 13920789
RX-701(F31)GR リラックスチェア(ロビーチェア) RX-700シリーズ アイコ 13920789
RX-701(F31)GR リラックスチェア(ロビーチェア) RX-700シリーズ アイコ 13920789

リラックスチェア(ロビーチェア) RX-700シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
GR(グレー)
色(張地)GR(グレー)
内容量1脚注文コード13920789品番RX-701(F31)GR
参考基準価格(税別)¥91,600販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

リラックススペースに安らぎを!体と心を包み込む至福の時間、あなた専用のリラックス空間を演出するラウンジ&ロビースペースチェア。

仕様上部全体ロッキング機構/ロッキング強度調整ノブ/材質背・肘:鋼管枠、ウレタンフォーム/座:合板、ウレタンフォーム/脚:スチールプレス成形品、粉体塗装仕上げGR(グレー)張地布地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×785×1100座面高さ(mm)430色(張地)GR(グレー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする