130400204 四季織 万年筆用 カートリッジインク セーラー万年筆 13920868

四季織 万年筆用 カートリッジインク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
インク色海松藍(みるあい)
海松藍(みるあい)
時雨(しぐれ)
常磐松(ときわまつ)
匂薫(においすみれ)
蒼天(そうてん)
土用(どよう)
山鳥(やまどり)
奥山(おくやま)
囲炉裏(いろり)
雪明(ゆきあかり)
若鶯(わかうぐいす)
桜森(さくらもり)
藤姿(ふじすがた)
利休茶(りきゅうちゃ)
金木犀(きんもくせい)
仲秋(ちゅうしゅう)
夜桜(よざくら)
夜焚(よだき)
夜長(よなが)
霜夜(しもよ)
しとしと
ざあざあ
はらはら
ぽつぽつ
夕燕(ゆうつばめ)
駒草(こまくさ)
撫子(なでしこ)
羚羊(かもしか)
花冠(はなかんむり)
笹舟(ささぶね)
橡(つるばみ)
雪兎(ゆきうさぎ)
内容量1パック(8本)注文コード13920868品番130400204
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

SHIKIORI―四季織
繰り返す季節は、一瞬の連続。千年以上前から人々は季節の情景を歌い描いてきました。
毎日の生活がより豊かになるように、自然に恵まれた日本の季節を、色とりどりの筆記具にしてお届けします。
同じ色をみても、思い描く風景は人それぞれ。あなたの季(とき)を紡いでください。
日本の自然が織りなす、四季を感じる筆記具シリーズ。

成分水性染料シリーズ十六夜の夢本体質量(g)1.5寸法(Φ×mm)6.5×49.5インク色海松藍(みるあい)商品タイプ替インク繰り返し・詰め替え対応
注意
※万年筆用ボトルインクとは成分が異なります。
※セーラーの万年筆でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする