曜日別特売
SST-RMS09-20 SilverStone ラックレール RMS09-20 ラックマウント用高品質ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS09-20 SILVER STONE(シルバーストーン) 13921297

SST-RMS09-20 SilverStone ラックレール RMS09-20 ラックマウント用高品質ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS09-20 SILVER STONE(シルバーストーン) 13921297
SST-RMS09-20 SilverStone ラックレール RMS09-20 ラックマウント用高品質ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS09-20 SILVER STONE(シルバーストーン) 13921297
SST-RMS09-20 SilverStone ラックレール RMS09-20 ラックマウント用高品質ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS09-20 SILVER STONE(シルバーストーン) 13921297
SST-RMS09-20 SilverStone ラックレール RMS09-20 ラックマウント用高品質ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS09-20 SILVER STONE(シルバーストーン) 13921297
SST-RMS09-20 SilverStone ラックレール RMS09-20 ラックマウント用高品質ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS09-20 SILVER STONE(シルバーストーン) 13921297
SST-RMS09-20 SilverStone ラックレール RMS09-20 ラックマウント用高品質ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS09-20 SILVER STONE(シルバーストーン) 13921297
SST-RMS09-20 SilverStone ラックレール RMS09-20 ラックマウント用高品質ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS09-20 SILVER STONE(シルバーストーン) 13921297
SST-RMS09-20 SilverStone ラックレール RMS09-20 ラックマウント用高品質ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS09-20 SILVER STONE(シルバーストーン) 13921297
SST-RMS09-20 SilverStone ラックレール RMS09-20 ラックマウント用高品質ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS09-20 SILVER STONE(シルバーストーン) 13921297

SilverStone ラックレール RMS09-20 ラックマウント用高品質ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS09-20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード13921297品番SST-RMS09-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最大45 kgの荷重に対応
438mm幅ケースに対応

仕様●キャビネット取り付け孔寸法:9.5mm □ or 7mm ○●ラックキャビネット取り付け孔間隔 (最小値 ~ 最大値):537mm ~735mm±3mm●最大対応荷重:45 kg材質亜鉛メッキ処理SPCC質量(kg)2.1型番SST-RMS09-20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537×45×24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする