仕様●CPUクーラーの限度:188mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:428.9mm(フロント25mm厚ファン装着時)、330mm(側面ラジエター&ファン装着時)●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×11、3.5×1/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●マザーボード:SSI-EEB、SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック質量(kg)15.2備考3.5/2.5コンボドライブトレイが装着されますが、ファンやラジエターとは同時に装着できません。電源標準PS2(ATX)型番SST-SEH2-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.9×528.3×543.2、70.28リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、背面:120mm×1/140mm×1、トップ:120mm×3/140mm×3/160mm×2、サイド:120mm×2