仕様●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×160(D)質量(kg)2.24色ブラック (非鉛成分塗装)型番SST-DA1000-GH入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル18dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム静音140mm FDB ファン