仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)2.09色黒規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-HA1650R-PM保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18dBA(最小)効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン