8058401 ラミネーター アマリス A3 フェローズ 13921699

ラミネーター アマリス A3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード13921699品番8058401
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

スイッチオンから加工開始まで最短60秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Amaris A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、加工を停止する機能です。手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。

材質ABSタイプ加工:Hot&Cold定格消費電力(W)1000本体質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×155×105ウォームアップ時間約60秒ローラー数6投入口幅(mm)324ラミネート速度(mm/分)780最大加工厚(mm)0.6フィルム厚さ(μm)加工:75~175加工時間(秒)A4サイズ:約23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする