直管LEDランプ 20W相当 昼光色

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード13921778品番ST8A-0.6M7W/865100-240VEM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様片側給電/電源内蔵タイプ、ガラス製、直管20W相当消費電力(W)7口金G13定格入力電圧(V)100-242色温度6500K(昼光色)寿命50000h定格光束(Lm)1100
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする