曜日別特売
HBCPB10 六角ボルト用キャップ ラクテム 13923510

 

HBCPB10 六角ボルト用キャップ ラクテム 13923510
HBCPB10 六角ボルト用キャップ ラクテム 13923510
HBCPB10 六角ボルト用キャップ ラクテム 13923510
HBCPB10 六角ボルト用キャップ ラクテム 13923510
HBCPB10 六角ボルト用キャップ ラクテム 13923510
HBCPB10 六角ボルト用キャップ ラクテム 13923510
HBCPB10 六角ボルト用キャップ ラクテム 13923510

六角ボルト用キャップ

(1件のレビュー)
寸法D(mm)21
内容量1個注文コード13923510品番HBCPB10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60

六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。
安全面、また固定後の識別にも有効です。
M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。

用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE寸法S(mm)17寸法D(mm)21寸法T(mm)11ねじサイズM10
注意
※加工法上、特に大きいサイズは外観にフロー模様が目立つものがございます。
※JIS規格内で製作していますが、取付側の六角対辺寸法によっては緩い場合があります。
※緩い場合にはテープ等で調整しご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13923467
2025-10-13
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

ボンネットクッションゴム固定ナットの防錆目的で使用。路面状況の悪い道路を走っても精度が良いため外れることもない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする