曜日別特売
- 2989.jp+ 三つ手チリトリD CONDOR(山崎産業) 13928749

 

- 2989.jp+ 三つ手チリトリD CONDOR(山崎産業) 13928749
- 2989.jp+ 三つ手チリトリD CONDOR(山崎産業) 13928749

2989.jp+ 三つ手チリトリD

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13928749品番-
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

掃き込み口が広く、ゴミが取り易い。細かなゴミも掃きこみやすい先ゴム付。

材質本体:スチール(メラミン焼付)、グリップ:ポリエチレン質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×302×470繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13928749
2025-05-15
用途: 落ち葉や剪定時の片付け
株式会社万代エステート

金属製で普通に使えば何お使えるものがこの値段で手に入るなんてメーカーさんに感謝しかない。
ゴムが付いていてしっかりゴミを拾えるし、屈まなくても良いから楽に作業ができる。
昔からあるタイプだけど、良いものは良いということ。

2025-06-02
用途: 自宅駐車場コンクリート一部アスファルトの掃除
その他業種

チリトリノの先にゴムが付いているので、1回又は2回で綺麗にごみが取れます

対象商品 : 13928749
2024-06-14
用途: 落ち葉清掃
製造業

落ち葉清掃等に使用するため購入しました。受けるところにゴムがついているため、細かくなったゴミも取りやすいのと、ほうきを立てかけられるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする