曜日別特売
- Daily Clean 自由箒30 CONDOR(山崎産業) 13928864

Daily Clean 自由箒30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード13928864品番-
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ヘッドが180度動かせるので、狭い場所や机・椅子。ベッドの下などの掃除がスムーズにできます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×34×1300材質グリップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆)、ヘッド:ポリプロピレンブラシ:PP・PET・馬全長(mm)1300質量(g)363幅(cm)30繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量3以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする