※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
Daily Clean 自由箒45
(1件のレビュー)
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
13928873
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ワイド幅で広い場所も効率よく掃ける。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×30×1300
材質
グリップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆)、ヘッド:ポリプロピレンブラシ:PP・PET・馬
全長(mm)
1300
質量(g)
412
幅(cm)
45
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0