曜日別特売
- Daily Clean 自由箒30スペア CONDOR(山崎産業) 13928889

Daily Clean 自由箒30スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13928889品番-
参考基準価格(税別)¥848販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

取り替え用スペア。ヘッドが180度動かせるので、狭い場所や机・椅子、ベッドの下などの掃除がスムーズにできます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×20×90適合本体4903180177936材質ヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:PP・PET・馬毛幅(mm)350質量(g)110繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする