CONDOR(山崎産業)
Daily Clean タイルブラシ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
13928907
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
浴室・トイレ・玄関・ガレージの水洗いに。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
810
ブラシ幅(mm)
160
材質(ブラシ部)
飽和ポリエステル樹脂(PET)
材質(ハンドル)
スチール(ポリプロピレン被覆)
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
質量(g)
237
奥行(mm)
90
材質(グリップ)
ポリエチレン
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805