曜日別特売
- Daily Clean 三つ手ちりとりA CONDOR(山崎産業) 13929004

Daily Clean 三つ手ちりとりA

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13929004品番-
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

学校や公園、歩道などの

材質本体/スチール(メラミン焼付)、グリップ/ポリプロピレン質量(g)680種類三つ手ちりとり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×480繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 工場内掃除用
大興産業株式会社建設業・工事業

工場内の掃除用に購入しました。軽くて良いのですが、強度的にはやや不安です。

対象商品 : 13929004
2024-05-13
用途: 掃除

口の所が程よい角度になっていて良い。値段の割には丈夫。

対象商品 : 13929004
2024-02-03
用途: 掃除
サービス業

プラスチック製が割れたので今度はスチール製にして正解でした。

対象商品 : 13929004
2020-08-18
用途: 家周辺の掃除。
運輸・通信業

軽くて丈夫な製品で、使い勝手も良く満足しておりま。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする