貝印
デジタルタイマー大画面 10キータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13933775
品番
DK5101
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
デジタルタイマーで見やすい大画面・時計機能付き。大きくて使いやすい10キータイプです。「置く」「貼り付ける(マグネット)」「掛ける」の3パターンで、用途にあわせて設置できます。
材質
本体/ABS樹脂・マグネット/ラバーマグネット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
78×78×26
表示形式
デジタル
設定時間
1秒~99分99秒
設置方法
「置く」「貼り付ける(マグネット)」「掛ける」