曜日別特売
FIT27-A-Ⅱ 【FIT27-A-Ⅱ】27インチ/オートライト/変速なし Fit'z 13933931

【FIT27-A-Ⅱ】27インチ/オートライト/変速なし

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
Nブルー/BK
内容量1台注文コード13933931品番FIT27-A-Ⅱ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

シンプルなデザインの低価格自転車/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト

ブレーキバンドNブルー/BKタイヤサイズ27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×25×23ライト種類オートライト適応身長(cm)149~変速段数なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする