Fit'z-C
【FIT-C27-A】27インチ/オートライト/変速なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
Nホワイト/BK
Nブラック
Nホワイト/BK
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13934001
品番
FIT-C27-A
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
扱いやすいスタンダード シティサイクルモデル/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト
ブレーキ
バンド
色
Nホワイト/BK
サイズ(inch)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×30×22
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
149~
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません