FTP266 【FTP266】26インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速 Fit'z+ 13934098

【FTP266】26インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
モスグリーン
内容量1台注文コード13934098品番FTP266
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

『暮らしにフィットする自転車』自分好みにカスタマイズ可能な「Fit'zシリーズ」/スイスイ進む外装6段変速付き

ブレーキバンドモスグリーンサイズ(inch)26ライト種類ダイナモライト適応身長(cm)143~変速外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする