Fit'z-G
【FTG266】26インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
Dブルー/BK
Nホワイト/BK
Dブルー/BK
Nブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13934570
品番
FTG266
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
バランスの良い機能と価格のファミリーモデル
ブレーキ
バンド
色
Dブルー/BK
タイヤサイズ
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×30×22
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
149~
変速段数
外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません