NSL-G266-A 【NSL-G266-A】26インチ/オートライト/変速外装6段変速 KNOSEL-G 13935261

【NSL-G266-A】26インチ/オートライト/変速外装6段変速

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
マトDオリーブ
内容量1台注文コード13935261品番NSL-G266-A
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

カゴが大きく、たくさん荷物が載せられる。普段使いに最適なファミリーサイクル

ブレーキローラーマトDオリーブサイズ(inch)26ライト種類オートライト適応身長(cm)139~バスケット(mm)W450×D330×H220変速外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする