CFM20-A 【CFM20-A】20インチ/オートライト/変速なし CHIFFON 13935331

【CFM20-A】20インチ/オートライト/変速なし

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
Dレッド
内容量1台注文コード13935331品番CFM20-A
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

自転車に不慣れな方でも乗りやすい設計にサイジングしたシフォンミニ

ブレーキローラーDレッドサイズ(inch)20ライト種類オートライト適応身長(cm)133~変速なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする