CFN243AL-A 【CFN243AL-A】24インチ/オートライト/変速内装3段変速 CHIFFON 13935385

【CFN243AL-A】24インチ/オートライト/変速内装3段変速

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード13935385品番CFN243AL-A
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量アルミフレーム&アルミパーツ、大きめのサドルや衣服の巻き込みを防ぐドレスガード、小柄な方もまたぎやすいU型フレームなど女性目線で作った1台

ブレーキローラーDブラウンサイズ(inch)24ライト種類オートライト安全規格BAA適応身長(cm)139~バスケット(mm)W295×D250×H250変速内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする