e-TOTEBIKE
【E-TTB206】20インチ/オートライト/変速外装6段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
Lグリーン/BK
Lグリーン/BK
ラメレッド/BK
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13935568
品番
E-TTB206
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
前カゴがなくても荷物が運べるオシャレな小径電動自転車
ブレーキ
Vブレーキ
色
Lグリーン/BK
サイズ(inch)
20
バッテリー容量(Ah)
8.5
ライト種類
オートライト
充電時間(時間)
5
適応身長(cm)
136~
走行距離(km)
44
変速
外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません