VIM BIKE
【VIM7007-460】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
マトグレー
マトグリーン
マトグレー
マトブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13935787
品番
VIM7007-460
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
カジュアルに楽しめるクロスバイク。コーディネートが楽しめるフレームカラーもポイント
ブレーキ
Vブレーキ
色
マトグレー
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
160~
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません