GEOBARREL
【GBR275-460】27.5インチ/ライトなし/変速外装7段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
マトガンメタ
マトラメDグリーン
マトガンメタ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13935857
品番
GBR275-460
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
乗り心地がやわらかい太いタイヤで路面状況を気にせずガシガシ乗ろう!アウトドアが楽しめるグラベルクロスバイク
ブレーキ
Vブレーキ
色
マトガンメタ
サイズ(inch)
27.5
ライト種類
なし
適応身長(cm)
152~
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません