ARTMA
【ATM-CS7009-AL-467】700Cインチ/ライトなし/変速外装9段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13936006
品番
ATM-CS7009-AL-467
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
【元プロレーサー辻善光氏 監修・ARTMAシリーズ】軽い操作感で、しっかりとした制動力を発揮する、油圧ディスクブレーキを採用した、デザイン性にも優れたクロスバイク。
ブレーキ
油圧ディスク
色
マトLブルー/BK
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
167~
変速
外装9段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません