VELIO
【VLO20-Ⅲ】20インチ/ダイナモライト/変速なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
マトDグリーン
マトDイエロー
マトDブルー
マトDグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13936101
品番
VLO20-Ⅲ
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
タウンユースに便利なコンパクトバイク
ブレーキ
バンドブレーキ
色
マトDグリーン
サイズ(inch)
20
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
139~
バスケット(mm)
W365×D245×H130
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません