VLO20-A-Ⅲ 【VLO20-A-Ⅲ】20インチ/オートライト/変速なし VELIO 13936110

【VLO20-A-Ⅲ】20インチ/オートライト/変速なし

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
Nブラック
内容量1台注文コード13936110品番VLO20-A-Ⅲ
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

タウンユースに便利なコンパクトバイク

ブレーキバンドブレーキNブラックサイズ(inch)20ライト種類オートライト適応身長(cm)139~バスケット(mm)W365×D245×H130変速なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする