AXT206-FD-Ⅱ 【AXT206-FD-Ⅱ】20インチ/電池ライト/変速外装6段変速 AXENT 13936329

【AXT206-FD-Ⅱ】20インチ/電池ライト/変速外装6段変速

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
Dブルー/WH
内容量1台注文コード13936329品番AXT206-FD-Ⅱ
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

スローピングフレームで癖のないユニセックスデザイン

ブレーキバンドブレーキDブルー/WHサイズ(inch)20ライト種類電池ライト適応身長(cm)132~バスケット(mm)W350×D285×H195変速外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする