テラモト
スーパーダスピット(ソフト)7mm厚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
緑
緑
灰
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13936548
品番
MR-133-255-1
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ソフトな踏み心地で素足にやさしく、特殊な曲線構造で耐久性もあります。
用途
屋外マット、屋上、プールなど
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
厚さ:約7
質量(kg)
約23
色
緑
タイプ
ふちなし
長さ(m)
6
幅(cm)
90
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770