曜日別特売
DLA-17T300 コンセント式センサーライト DAISHIN(大進) 13936846

DLA-17T300 コンセント式センサーライト DAISHIN(大進) 13936846
DLA-17T300 コンセント式センサーライト DAISHIN(大進) 13936846
DLA-17T300 コンセント式センサーライト DAISHIN(大進) 13936846
DLA-17T300 コンセント式センサーライト DAISHIN(大進) 13936846
DLA-17T300 コンセント式センサーライト DAISHIN(大進) 13936846
DLA-17T300 コンセント式センサーライト DAISHIN(大進) 13936846

コンセント式センサーライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)約45(待機時0.5以下)
内容量1台注文コード13936846品番DLA-17T300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。
左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。
人感センサーによる点灯モードは3種類。
用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。

仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯質量(g)780消費電力(W)約45(待機時0.5以下)コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×168×164光源LED1.0W×78個明るさ(Lm)4500灯数3灯可動範囲(°)左右90、上下70(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする