曜日別特売
pvt-180-k0001659028 のぞき見防止 プライバシー フィルム FMV LIFEBOOK MHシリーズ WMB/J3 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 13937510

pvt-180-k0001659028 のぞき見防止 プライバシー フィルム FMV LIFEBOOK MHシリーズ WMB/J3 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 13937510
pvt-180-k0001659028 のぞき見防止 プライバシー フィルム FMV LIFEBOOK MHシリーズ WMB/J3 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 13937510
pvt-180-k0001659028 のぞき見防止 プライバシー フィルム FMV LIFEBOOK MHシリーズ WMB/J3 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 13937510
pvt-180-k0001659028 のぞき見防止 プライバシー フィルム FMV LIFEBOOK MHシリーズ WMB/J3 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 13937510
pvt-180-k0001659028 のぞき見防止 プライバシー フィルム FMV LIFEBOOK MHシリーズ WMB/J3 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 13937510
pvt-180-k0001659028 のぞき見防止 プライバシー フィルム FMV LIFEBOOK MHシリーズ WMB/J3 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 13937510
pvt-180-k0001659028 のぞき見防止 プライバシー フィルム FMV LIFEBOOK MHシリーズ WMB/J3 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 13937510
pvt-180-k0001659028 のぞき見防止 プライバシー フィルム FMV LIFEBOOK MHシリーズ WMB/J3 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 13937510

のぞき見防止 プライバシー フィルム FMV LIFEBOOK MHシリーズ WMB/J3 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード13937510品番pvt-180-k0001659028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種FMV LIFEBOOK MHシリーズ WMB/J3取付方式シリコン吸着対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止ブルーライトカット
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする