共和化学工業所
ベークノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(10個)
1箱(5個)
寸法C(Φmm)
35
27
35
45
55
65
75
93
106
118
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
13941877
品番
FB-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
材質
6ナイロン
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
12
寸法G(mm)
6
寸法H(Φmm)
37
取付穴径(Φmm)
26
寸法C(Φmm)
35
寸法B(Φmm)
25
寸法A(Φmm)
20
適合穴径(Φmm)
25
関連資料:
(0.57MB)