曜日別特売
FB-32 ベークノズル 共和化学工業所 13941886

ベークノズル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(25個)
寸法C(Φmm)45
内容量1箱(25個)注文コード13941886品番FB-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します

材質6ナイロン寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)15寸法G(mm)7寸法H(Φmm)47取付穴径(Φmm)33寸法C(Φmm)45寸法B(Φmm)32寸法A(Φmm)25適合穴径(Φmm)32
関連資料:(0.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする