曜日別特売
FB-40 ベークノズル 共和化学工業所 13941895

ベークノズル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
寸法C(Φmm)55
内容量1箱(10個)注文コード13941895品番FB-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します

材質6ナイロン寸法F(mm)7寸法D(mm)27寸法E(mm)20寸法G(mm)7寸法H(Φmm)57取付穴径(Φmm)41寸法C(Φmm)55寸法B(Φmm)40寸法A(Φmm)30適合穴径(Φmm)40
関連資料:(0.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする