曜日別特売
G-15 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所 13942130

絶縁ゴムブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
取付穴径(Φmm)15
内容量1箱(100個)注文コード13942130品番G-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します

材質トレックスプレーン内径ΦC(mm)12取付穴径(Φmm)15厚さD(mm)8外径A(Φmm)22適合穴径(Φmm)15溝径B(Φmm)15溝幅E(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする