共和化学工業所
絶縁ゴムブッシング白色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(10個)
取付穴径(Φmm)
34
34
34
31
36
39
42
12
15
16
19
22
25
28
48
51
54
60
63
70
75
82
92
104
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
13942437
品番
GB-34W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質
トレックスプレーン
内径ΦC(mm)
26
取付穴径(Φmm)
34
厚さD(mm)
10
外径A(Φmm)
41
適合穴径(Φmm)
34
溝径B(Φmm)
34
溝幅E(mm)
3