曜日別特売
GB-75W 絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所 13942541

絶縁ゴムブッシング白色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20個)
取付穴径(Φmm)75
75
51
54
70
82
92
12
15
16
19
22
25
28
31
34
36
39
42
48
60
63
104
内容量1箱(20個)注文コード13942541品番GB-75W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します

材質トレックスプレーン内径ΦC(mm)60取付穴径(Φmm)75厚さD(mm)14外径A(Φmm)87適合穴径(Φmm)75溝径B(Φmm)75溝幅E(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする