共和化学工業所
ステップル特大
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
13943015
品番
ST-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
材質(本体)
鉄
寸法A(mm)
22.5
表面処理
六価クロムメッキ
寸法B(mm)
30
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
適合電線
VA8.0×3