曜日別特売
MR-056-040-3 雨天用マット ラインアート 600×900 テラモト 13945630

MR-056-040-3 雨天用マット ラインアート 600×900 テラモト 13945630
MR-056-040-3 雨天用マット ラインアート 600×900 テラモト 13945630
MR-056-040-3 雨天用マット ラインアート 600×900 テラモト 13945630
MR-056-040-3 雨天用マット ラインアート 600×900 テラモト 13945630
MR-056-040-3 雨天用マット ラインアート 600×900 テラモト 13945630
MR-056-040-3 雨天用マット ラインアート 600×900 テラモト 13945630

雨天用マット ラインアート 600×900

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ネイビーブルー
内容量1枚注文コード13945630品番MR-056-040-3
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ウェーブラインの凹凸が織りなす上質感がエントランスをモダンに演出します。吸水・除塵マット。

用途屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)約5~10(パイル3~8、ベース2寸法(mm)600×900質量(kg)約2.3ネイビーブルー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする